Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15° 17 mm

Codice art.: 614905 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 17 mm
    Lunghezza chiave L 225 mm
    Apertura bocca b 36,8 mm
    Altezza bocca h1 6,6 mm
    Altezza anello h2 10,3 mm
    ⌀ Anello D 31,7 mm
    Angolo di registro 5 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie cromata
    Dimensione apertura metrica
    Con testina orientabile no
    Cricchetto reversibile si
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614905 17
    EAN / GTIN 3662424065057
    Codice del produttore 467BR.17

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Anello e forcella con effetto cricchetto. Il meccanismo a cricchetto supplementare situato sulla bocca consente un serraggio rapido senza necessità di riapplicare la chiave. Lato anello con molla integrata per impedire lo scivolamento sull’attrezzo di fissaggio – reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello