{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6000 Joker Imperial | |
Apertura | 11/16 pollici | |
Lunghezza chiave L | 235 mm | |
Apertura bocca b | 39 mm | |
Altezza bocca h1 | 9 mm | |
Altezza anello h2 | 11 mm | |
⌀ Anello D | 33,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 80 | |
Angolo di registro | 4,5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614890 11/16 | |
EAN / GTIN | 4013288167439 | |
Codice del produttore | 05073286001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, pollici, Apertura: 11/16pollici
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
37,40 €
13,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
442 pezzi in magazzino
18,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
⌀ Anello D | 33,8 mm | 33,3 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura | 11/16 pollici | 11/16 pollici |
Apertura bocca b | 39 mm | 36,6 mm |
Altezza bocca h1 | 9 mm | 7,9 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |