Chiave a cricchetto quadrupla “4 in 1” 8-13

Codice art.: 614847 8-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.221 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 8 mm
    Apertura 2 10 mm
    Apertura 3 12 mm
    Apertura 4 13 mm
    Lunghezza complessiva L 150 mm
    ⌀ Massimo anello D1 20,2 mm
    ⌀ Massimo anello D2 24,8 mm
    Altezza massima anello h1 13,8 mm
    Altezza massima anello h2 16,8 mm
    Numero di denti 72
    Angolo di registro 5 grado
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie es. opaca cromata
    Dimensione apertura metrica
    Cricchetto reversibile si
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614847 8-13
    EAN / GTIN 4045197967787
    Codice del produttore 614847 8-13

    Descrizione

    Esecuzione:

    Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un’apertura diversa.
    Angolo di registro estremamente stretto: 5°.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello