{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Lunghezza chiave L | 136 mm | |
Apertura bocca b | 18 mm | |
Altezza bocca h1 | 5 mm | |
Altezza anello h2 | 7 mm | |
⌀ Anello D | 17,5 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614820 8 | |
EAN / GTIN | 4045197218735 | |
Codice del produttore | 614820 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15° 8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.393 pezzi in magazzino
19,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.225 pezzi in magazzino
12,47 €
4,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.113 pezzi in magazzino
20,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
261 pezzi in magazzino
12,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.952 pezzi in magazzino
13,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
Lunghezza chiave L | 136 | 136 | 136 | 88 | 136 |
Apertura | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza bocca h1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,2 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |