{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 20 mm | |
Lunghezza chiave L | 280 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 9 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 13,1 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614700 20 | |
EAN / GTIN | 4045197160058 | |
Codice del produttore | 614700 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione lunga 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
363 pezzi in magazzino
11,85 €
3,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino
€ 8,75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
194 pezzi in magazzino
€ 13,75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Altezza bocca massima h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Lunghezza chiave L | 280 mm | 290 mm | 280 mm |
Apertura | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Altezza massima anello h2 max | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Schroefsleutel | Schroefsleutel |