Cricchetto reversibile da 1/2“

Codice art.: 6144240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6144240
    EAN / GTIN 4010886614426
    Codice del produttore 6144240
    Numero-L L60160 111

    Descrizione

    Descrizione:

    Con ghiera di inversione in metallo e dentatura fine (72 denti)
    Angolo di ripresa 5 gradi
    Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione
    Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

    Proprietà:

    • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
    • Numero di denti: 72
    • Tipo di bloccaggio: Dispositivo di bloccaggio della sfera
    • Larghezza totale [mm]: 41 mm
    • Altezza totale [mm]: 38 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 270 mm
    • Materiale dell'impugnatura: A 2 componenti
    • Altezza della testa del cricchetto: 40,5 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: cromato
    • Angolo di rotazione posteriore: 5 °
    • Isolato a 1000 V: no
    • Sblocco a pulsante: no
    • Registrazione REACH disponibile: sì
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello