• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tuta industria stretch C46

Codice art.: 614418329998C46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / dunkelgrau
Taglia DE 46
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614418329998C46
EAN / GTIN 7330509762882
Codice del produttore 614418329998C46

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
63% poliestere, 33% cotone, 4% elastolefina, twill 2/1, elasticizzato, 260 g/m²
Tasche
Tasca interna per righello
Tasca sul petto con soffietto e patta
Tasca interna per telefono
Tasca per penna sulla manica
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
Tasca posteriore, una con patta

Finitura
Estensione sul fondo
Fine manica regolabile con bottoni metallici nascosti
Dettagli
Colletto a fascia
Elastico regolabile in vita
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni a pressione metallici, Bottoni nascosti
Anello a D
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Maniche pre-curvate
Estensione a 2 vie, Senza graffi

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe, Nastro riflettente sulle maniche
Chiusura anteriore
Coperta anteriore con bottoni a pressione in metallo nascosti, Robusta cerniera bidirezionale in plastica
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797

Descrizione:

  • Incredibilmente comode e flessibili, queste tute da lavoro antigraffio sono realizzate completamente in tessuto elasticizzato a 2 vie e sono adatte per la lavanderia industriale
  • Il bordo riflettente fornisce una visibilità extra quando necessario

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello