Esecuzione:
Materiale principale
63% poliestere, 33% cotone, 4% elastolefina, twill 2/1, elasticizzato, 260 g/m²
Tasche
Tasca interna per righello
Tasca sul petto con soffietto e patta
Tasca interna per telefono
Tasca per penna sulla manica
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
Tasca posteriore, una con patta
Finitura
Estensione sul fondo
Fine manica regolabile con bottoni metallici nascosti
Dettagli
Colletto a fascia
Elastico regolabile in vita
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni a pressione metallici, Bottoni nascosti
Anello a D
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Maniche pre-curvate
Estensione a 2 vie, Senza graffi
Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe, Nastro riflettente sulle maniche
Chiusura anteriore
Coperta anteriore con bottoni a pressione in metallo nascosti, Robusta cerniera bidirezionale in plastica
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797
Descrizione:
- Comodi pantaloni ignifughi con vestibilità femminile e funzione stretch
- I pantaloni da lavoro ideali con un elevato livello di comfort per chi lavora in ambienti esposti
- Dotati di tasche pendenti e dettagli intelligenti come i pannelli stretch per una maggiore libertà di movimento e flessibilità
- Il tessuto oleo, Il tessuto oleorepellente, antisporco e idrorepellente è caratterizzato da un'elevata resistenza all'usura
- Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia, righello pieghevole e tasca portacoltelli con spazio per il telefono
- Certificato secondo la norma EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 e IEC 61482-2
- Classificazione arco: 10,7 cal/cm² (si applica al materiale elasticizzato)