Tuta industria stretch C64

Codice art.: 614418328985C64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore marineblau / kornblau
    Taglia DE 64
    Tipo di prodotto Tuta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614418328985C64
    EAN / GTIN 7330509762646
    Codice del produttore 614418328985C64
    Numero-L L00980 2713

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    63% poliestere, 33% cotone, 4% elastolefina, twill 2/1, elasticizzato, 260 g/m²
    Tasche
    Tasca interna per righello
    Tasca sul petto con soffietto e patta
    Tasca interna per telefono
    Tasca per penna sulla manica
    Tasche interne
    Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
    Tasca posteriore, una con patta

    Finitura
    Estensione sul fondo
    Fine manica regolabile con bottoni metallici nascosti
    Dettagli
    Colletto a fascia
    Elastico regolabile in vita
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni a pressione metallici, Bottoni nascosti
    Anello a D
    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate, Maniche pre-curvate
    Estensione a 2 vie, Senza graffi

    Reflex
    Dettaglio riflettente sulle gambe, Nastro riflettente sulle maniche
    Chiusura anteriore
    Coperta anteriore con bottoni a pressione in metallo nascosti, Robusta cerniera bidirezionale in plastica
    Lavaggio
    Lavanderia di settore EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Incredibilmente comode e flessibili, queste tute da lavoro antigraffio sono realizzate completamente in tessuto elasticizzato a 2 vie e sono adatte per la lavanderia industriale
    • Il bordo riflettente fornisce una visibilità extra quando necessario

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello