Prolunga 1/2″ 76 mm

Codice art.: 6143780
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6143780
EAN / GTIN 4010886614372
Codice del produttore 6143780
Numero-L L60160 512

Descrizione

Descrizione:

Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Larghezza totale [mm]: 23 mm
  • Altezza totale [mm]: 23 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 75 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato opaco
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello