• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Impugnatura a croce 1/2″ 292 mm

Codice art.: 6143430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6143430
EAN / GTIN 4010886614341
Codice del produttore 6143430
Numero-L L60160 198

Descrizione

Descrizione:

Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Lunghezza totale [mm]: 292 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Superficie: rettificato, cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello