RWEV 1200-2 Miscelatore

Codice art.: 614049000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 600 W
Tipo di prodotto Trapano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614049000
EAN / GTIN 4061792221505
Codice del produttore 614049000
Numero-L L01750 118
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Miscelatore universale a due velocità per mescolare e miscelare comodamente fino a 50 litri
  • Miscelatore manovrabile con poco sforzo grazie alla disposizione ergonomica dell'impugnatura
  • Angoli gommati sul corpo per un'efficace protezione da danni, per riporre l'apparecchio in maniera sicura e appoggiarlo alla parete senza scivolare
  • L'uscita laterale del cavo ne riduce il rischio di rottura
  • Coppia elevata grazie alla trasmissione a due velocità per materiali viscosi
  • Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
  • Copertura motore ermetica, protegge da sporcizia, fango e spruzzi d'acqua
  • Avviamento elettronico morbido per evitare gli spruzzi
  • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Rotella di preselezione velocità

    Dotazione
  • Frusta tipo RS-R3 (Ø 140 mm)

Proprietà:

  • Potenza resa: 600 W
  • Marce: 2
  • Peso senza cavo di alimentazione: 4.3 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 300 / 0 - 650 /min
  • Peso impasto max. consigliato: 50 l
  • Diametro max. cestello: 140 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1200 W
  • Livello di pressione acustica: 90 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 101 dB(A)
  • Diametro del collare: 50 mm
  • Attacco dell'utensile: Filettatura interna M 14

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello