• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto per chiave a bussola 1/2″ profilo UD 15/16

Codice art.: 6137620
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6137620
EAN / GTIN 4010886613764
Codice del produttore 6137620
Numero-L L60160 3651

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
Acciaio al vanadio 31CrV3, rettificato, cromato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Lunghezza inserto: 41,5 mm
  • Inserto Ø 1: 32,6 mm
  • Ø di inserimento 2: 28,3 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 18,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 32,6 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 41,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: rettificato, cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 15/16″
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello