Inserto per chiave a bussola 1/2″ profilo UD 25/32

Codice art.: 6137380
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6137380
    EAN / GTIN 4010886613733
    Codice del produttore 6137380

    Descrizione

    Descrizione:

    Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
    Ad azionamento manuale

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
    • Lunghezza inserto: 40,0 mm
    • Inserto Ø 1: 27,7 mm
    • Ø di inserimento 2: 25,3 mm
    • Profondità di inserimento [mm]: 17,0 mm
    • Larghezza totale [mm]: 27,7 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 40 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
    • Superficie: rettificato, cromato
    • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 25/32″
    • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello