DR057>062-155-50-10/11CA Punte DR per ampi diametri (57-80 mm) con cartucce

Codice art.: 6137213
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6137213
    EAN / GTIN 7291075235654
    Codice del produttore 6137213
    Numero-L L24150 30

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 57 mm, Overall Length (OAL) 281 mm, Lunghezza utile (LU) 155 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 57 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 63 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 57 mm
    • Diametro flangia (DF) 75 mm
    • Functional Length (LF) 198.84 mm
    • Overall Length (OAL) 281 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 201 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 80 mm
    • Lunghezza utile (LU) 155 mm

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello