Chiavi combinate, pollici 5/16 pollici

Codice art.: 613520 5/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
698 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 5/16 pollici
    Lunghezza chiave L 115 mm
    Altezza bocca massima h1 4,5 mm
    Altezza massima anello h2 max 7 mm
    Posizione anello 15 grado
    Dimensione apertura in pollici
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 613520 5/16
    EAN / GTIN 4018754020119
    Codice del produttore 40482020

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
    Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo AS-Drive. (Dim. 3,2 − 5 con esagono).

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiale:

    Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

    Nota:

    Profilo speciale AS-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno AS-drive. Vantaggi:
    • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
    • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

    Vantaggi:
    • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
    • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiavi combinate, pollici  5/16 pollici

    Chiavi combinate, pollici 5/16 pollici

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    698 pezzi in magazzino
    9,20 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    210 pezzi in magazzino
    3,51 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Altezza bocca massima h1 4,5 4,5
    Posizione anello 15 15
    Lunghezza chiave L 115 121
    Dimensione apertura in pollici in pollici
    Apertura 5/16 5/16
    Altezza massima anello h2 max 7 7
    Tipo di prodotto Chiave Chiave

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello