{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 11 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza chiave L | 120 mm | |
Spessore della testa hmax | 8,6 mm | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613333 11 | |
EAN / GTIN | 4067263070078 | |
Codice del produttore | 613333 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati 11 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
140 pezzi in magazzino
10,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.345 pezzi in magazzino
1,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | |
Posizione della bocca | 15 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Superficie | brunita | |
Lunghezza chiave L | 120 | 120 |
Spessore della testa hmax | 8,6 | 5,5 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |