FSM-C Disco per taglio pavimentazioni 1000x4,4x25,4 PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 613291
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613291
EAN / GTIN 9003176132910
Codice del produttore 613291

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: C77W 50088A DIAMANT VENDITA CIRCOLARE
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 20 - 4,4 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 1000 x 4,4 x 25,4 mm
  • Diametro: 1000 mm
  • Spessore: 4,4 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Seghe a pavimento

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio rapide e costanti e una notevole fluidità
  • Lunga durata.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello