Descrizione:
Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
- Lunghezza inserto: 44,5 mm
- Inserto Ø 1: 43,0 mm
- Ø di inserimento 2: 34,5 mm
- Profondità di inserimento [mm]: 22,5 mm
- Larghezza totale [mm]: 43 mm
- Altezza totale [mm]: 43 mm
- Lunghezza totale [mm]: 45 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: rettificato, cromato
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 32
- Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no