• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

FSL-C Disco per taglio pavimentazioni 700x3,9x25,4 PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 613274
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613274
EAN / GTIN 9003176132743
Codice del produttore 613274

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: C77W 50088F DIAMANT VENDITA CIRCOLARE
  • Grana: 38
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 20 - 3,9 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 700 x 3,9 x 25,4 mm
  • Diametro: 700 mm
  • Spessore: 3,9 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Strumento per: Seghe a pavimento

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio rapide e costanti e una notevole fluidità
  • Lunga durata.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello