KGS 216 M Troncatrice

Codice art.: 613216000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 613216000
EAN / GTIN 4061792218185
Codice del produttore 613216000
Numero-L L01750 78
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Troncatrice della classe M mobile con funzione di trazione – leggera, precisa e semplice da usare
  • Precision Cut Line (PCL): linea di taglio ombreggiata precisa senza aggiustamento grazie al LED posizionato in modo intelligente
  • Grande capacità di taglio grazie alla funzione di trazione per i pezzi di lavorazione larghi
  • Piano girevole con regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
  • Inclinazione lama da -2 a 47°, adatta quindi ai tagli in sottosquadro
  • Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
  • Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
  • Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
  • Prolunghe laterali piano tavolo estraibili, rimovibili per spessorare i pezzi di lavorazione estremamente lunghi
  • Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall’alto o dal davanti
  • Arresto di profondità per facilitare l’esecuzione di scanalature
  • Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
  • Impugnature ergonomiche per il trasporto con una mano o con due mani

    Dotazione
  • Lama ″Precision cut wood - classic″ 216x30 Z40, 2 prolunghe laterali del piano tavolo, Guida per tagli su misura, Morsetto, Attrezzo per cambio lama, Avvolgicavo, Sacco di raccolta trucioli

Proprietà:

  • Dimensioni: 710 x 476 x 512 mm
  • Superficie di appoggio: 345 x 730 mm
  • Regolazione piano girevole sinistra/destra: 50 / 50 °
  • N. giri a carico nominale: 3750 /min
  • Peso: 13.4 kg
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • N. giri max. a vuoto: 5000 /min
  • Larghezza di taglio max. 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Profondità di taglio max. 90°/45°: 70 / 40 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1200 W
  • Potenza nominale assorbita S1 100%: 1200 W
  • Potenza nominale assorbita S6 20%: 1500 W
  • Lama: 216 x 30 mm
  • Inclinazione lama a sinistra/destra: 47 / 2 °
  • Livello di pressione acustica: 85 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Velocità di taglio: 57 m/s
  • Capacità di taglio 45°/45°: 215 x 40 mm
  • Capacità di taglio 90°/90°: 305 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello