Esecuzione:
Trapano/avvitatore a batteria BS 18 L BL metaBOX 145
Descrizione:
- Il più piccolo trapano-avvitatore da 18 volt Metabo con grande potenza Brushless per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
- Trapano-avvitatore estremamente corto e leggero per una maneggevolezza semplice anche sopra alla testa o nei punti stretti
- Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
- Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, metaBOX 145, senza batteria, senza caricabatteria
Proprietà:
- Incertezza di misura K: 5 dB(A)
- Foratura nel metallo: 2,1 m/s²
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Tensione di batteria: 18 V
- Coppia massima, dolce: 28 Nm
- Coppia massima, forte: 65 Nm
- Coppia regolabile: 0,5 - 9 Nm
- Drill Ø acciaio: 13 / 1/2 ″
- Drill Ø legno dolce: 40 / 1 9/16 ″
- Velocità a vuoto: 0 - 500 / 0 - 1700 giri/min
- Capacità di serraggio: 1,5 - 13 mm
- Peso senza batteria: 0,9 kg
- Peso lordo: 2,576 kg