• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MT 18 LTX BL QSL Multitool a batteria

Codice art.: 613088850
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
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613088850
EAN / GTIN 4061792183957
Codice del produttore 613088850

Descrizione

Descrizione:

  • Multitool oscillante a batteria di elevate prestazioni, paragonabile a una macchina a cavo
  • Per applicazioni intense nella ristrutturazione di interni con una precisa registrazione in 3D StarlockPlus
  • Indispensabile nella ristrutturazione di interni, per tagliare, levigare, raschiare e raspare i più svariati materiali
  • Sostituzione utensili Metabo Quick: rapida e comoda grazie all'alloggiamento magnetico per prefissare l'utensile
  • Lavorare con precisione e senza polvere tramite l'anello di serraggio con battuta di profondità e attacco aspirazione (accessori)
  • Motore Brushless unico nel suo genere per la massima efficienza anche nel funzionamento continuo
  • Rapido avanzamento del lavoro grazie all'ampio angolo di oscillazione e all'elettronica VTC, velocità costante anche sotto carico
  • Design slanciato e superficie antiscivolo Softgrip per un'ottimale maneggevolezza
  • LED ultraluminoso per un'ottima visibilità sull'area di lavoro
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • + lama ad immersione 32 mm (legno + metallo), senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Peso con batteria: 1.7 kg
  • Peso senza batteria: 1.3 kg
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Levigatura superfici: 3.4 m/s²
  • Angolo di oscillazione a sinistra/destra: 1.6 °
  • Segatura con lama a segmenti: 5.5 m/s²
  • Segatura con lama ad immersione: 19.9 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 81 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 92 dB(A)
  • Piastra di levigatura, misura da angolo ad angolo: 93 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 8000 - 20000 /min
  • Attacco dell'utensile: Starlock/ StarlockPlus

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello