Chiave a doppio anello ∙ aperto ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 10 x 11 ∙ 172 mm

Codice art.: 612N-10X11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 612N-10X11
EAN / GTIN 4000896025428
Codice del produttore 612N-10X11
Numero-L L60140 12

Descrizione

Descrizione:

  • Per raccordi di condotti
  • Esecuzione rinforzata
  • Piegata a gomito
  • Con bocca esagonale
  • Taglio diritto
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 10 x 11 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 172 mm
  • Peso netto (kg): 0.09 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello