Prolunga 1/2″ 305 mm

Codice art.: 6129950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6129950
EAN / GTIN 4010886882887
Codice del produttore 6129950
Numero-L L60160 1770

Descrizione

Descrizione:

Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Larghezza totale [mm]: 24 mm
  • Altezza totale [mm]: 24 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 305 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato opaco
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello