Descrizione:
Punta in acciaio speciale al vanadio GEDORE
isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
Queste bussole sono combinabili solo con N. VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U e VDE 4507
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
- diametro 1 [mm]: 27,0
- Lunghezza inserto: 106,0 mm
- Inserto-Ø Azionamento: 27 mm
- Larghezza totale [mm]: 27 mm
- Lunghezza totale [mm]: 106 mm
- Peso [lbs]: 0,210 libbre
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: Isolamento dell'utensile di controllo a 2 pieghe
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 6
- Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
- Isolato a 1000 V: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: sì