Estensione VDE 1/2″ 250 mm

Codice art.: 6124130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6124130
EAN / GTIN 4010886612415
Codice del produttore 6124130
Numero-L L60160 1218

Descrizione

Descrizione:

Con vite di fermo per il fissaggio delle chiavi a bussola
isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
Sporgimento dell'isolamento di 16 - 18 mm
Sporgenza isolamento di 16 - 18 mm

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello