• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a forchetta doppia piccola 10 mm

Codice art.: 612205 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
426 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 10 mm
Lunghezza chiave L 120 mm
Apertura bocca massima b1 22,5 mm
Altezza bocca massima h 5 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 75 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie rivestimento al NiCr
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 612205 10
EAN / GTIN 4062406260613
Codice del produttore 612205 10

Descrizione

Esecuzione:

Teste molto sottili. Posizione della bocca diversa (15° e 75°), apertura uguale da entrambi i lati.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello