Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Gli autoribaltanti non devono essere sollevati per lo svuotamento. La vasca vuoto ritorna automaticamente nella posizione di carico. Robusta struttura saldata in lamiera di acciaio da 3 mm, verniciata blu RAL 5007. Di serie con tasche per forche, sicurezza antirotolamento e bloccaggio ribaltamento, catena a maglie come protezione antiscivolo e antiribaltamento. Fune per l’attivazione del ribaltamento dal sedile del carrello elevatore. Aggiunta ″A″ significa con rubinetto di scarico e filtro per la separazione di liquidi e solidi.
Proprietà:
Portata totale (kg): 2500
Capacità (litri): 1200
Dimensioni della cassetta (mm): 1699 x 1157 x 997
Altezza del bordo di scarico senza rulli (mm): 1043
Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 1288
Lunghezza totale (mm): 1755
Larghezza totale (mm): 1222
Altezza totale (mm): 1127