Descrizione:
Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di arresto delle sfere
Azionamento manuale, zigrinato per una facile presa
Cromato
Perno pressato, fosfatato
Angolo di rotazione totale circa 15-20°
Acciaio al cromo vanadio
Trasmissione ottimale della forza anche in punti difficili da raggiungere
Proprietà:
- dimensione uscita TX (interna): T10
- dimensione uscita TX (interna) [mm]: 2,74 mm
- supporto attacco, quadrato [metrico]: 6,3 mm
- mandrino di azionamento, quadrato [imperiale]: 1/4″
- lunghezza inserto: 30,5 mm
- inserto Ø unità: 12 mm
- lunghezza totale [mm]: 37 mm
- angolo di rotazione totale: 15 - 20°