Industria alimentare globale grigio medio C60

Codice art.: 612018009600C60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Colore mittelgrau
    Taglia DE 60
    Tipo di prodotto Tuta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 612018009600C60
    EAN / GTIN 7330509833513
    Codice del produttore 612018009600C60

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

    Chiusura frontale
    Cerniera metallica bidirezionale nascosta
    Finiture
    Elastico ai polsi
    Elastico al fondo dei pantaloni

    Dettagli
    Elastico regolabile in vita

    Tasche
    Tasche interne al petto, di cui una con cerniera in plastica.

    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Tutto l'indumento da lavoro è particolarmente adatto all'industria alimentare e soddisfa tutti gli elevati standard di igiene clinica
    • L'indumento da lavoro non ha tasche esterne, ma invece, ci sono due tasche interne sul petto, una delle quali con una cerniera in plastica
    • La tuta ha una cerniera nascosta a due vie in plastica, e per un maggiore comfort, c'è un elastico regolabile in vita ed elastico in entrambe le maniche e la fine delle gambe
    • Può essere lavato industrialmente secondo la EN ISO 15797

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello