Autoribaltante senza rubinetto

Codice art.: 6120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6120
EAN / GTIN 4017976061207
Codice del produttore 6120
Numero-L L90070 23

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Gli autoribaltanti non devono essere sollevati per lo svuotamento. La vasca vuoto ritorna automaticamente nella posizione di carico. Robusta struttura saldata in lamiera di acciaio da 3 mm, verniciata blu RAL 5007. Di serie con tasche per forche, sicurezza antirotolamento e bloccaggio ribaltamento, catena a maglie come protezione antiscivolo e antiribaltamento. Fune per l’attivazione del ribaltamento dal sedile del carrello elevatore. Aggiunta ″A″ significa con rubinetto di scarico e filtro per la separazione di liquidi e solidi.

Proprietà:

Portata totale (kg): 2500
Capacità (litri): 1200
Dimensioni della cassetta (mm): 1699 x 1157 x 997
Altezza del bordo di scarico senza rulli (mm): 1043
Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 1288
Lunghezza totale (mm): 1755
Larghezza totale (mm): 1222
Altezza totale (mm): 1127

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello