Chiave a doppio anello ∙ aperto ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 16 x 18 ∙ 208 mm

Codice art.: 612-16X18
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 612-16X18
EAN / GTIN 4000896025145
Codice del produttore 612-16X18
Numero-L L60140 1747

Descrizione

Descrizione:

  • Per raccordi per tubi, dadi e viti per raccordo
  • Teste piegate a 15°
  • Apertura forchetta con taglio a 15°
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
Nota: per lavori su tubi di impianti frenanti, vedere HAZET 612N
  • Superficie: cromata
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 16 x 18 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 208 mm
  • Peso netto (kg): 0.18 kg
Non corrisponde a norme DIN

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello