Gradini del parapetto in alluminio anodizzato, lunghezza speciale

Codice art.: 61185
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Calpestio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 61185
EAN / GTIN 4031405611856
Codice del produttore 061185
Numero-L L90110 756
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con la griglia
  • Larghezza passaggio 536 mm, larghezze speciali su richiesta
  • Consiglio per completare la discesa: Staffe a parete o piastre dei piedi regolabili
  • Scala di discesa: Lunghezza 1.220 mm, tagliata a misura in loco
  • Tempi di consegna più lunghi grazie alla produzione correlata agli ordini

Proprietà:

  • Larghezza passaggio: 536 mm
  • Ingresso/uscita: Con tetto in soffitta
  • Lunghezza: 1600 mm
  • Lunghezza conduttore: 1220 mm
  • Lunghezza cavo incl. Spar di uscita: 2213 mm
  • Lunghezza trasparente: 1480 mm
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello