PHT 6-350/5 Assaggiatore

Codice art.: 6111526
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
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
Tipo di prodotto Rugosimetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6111526
EAN / GTIN 4059192056124
Codice del produttore 6111526
Numero-L L40080 2692

Descrizione

Descrizione:

Sonda standard 5 µm PHT 6-350/ 5µm
  • Per superfici piane, fori da 6 mm Ø a 17 mm di profondità, scanalature da 3 mm di larghezza, lunghezza minima del pezzo = distanza di scansione + 1 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Sonda standard 5 µm
  • Tipo di prodotto: PHT 6-350/ 5µm
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura di superficie
  • Nome del gruppo di prodotti: MarSurf
  • Applicazione: per superfici piane, fori da; 6 mm Ø a 17 mm di profondità,; scanalature da 3 mm di larghezza,; lunghezza minima del pezzo = distanza di scansione + 1 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello