Chiave a doppio anello ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 25 x 28 ∙ 280.1 mm

Codice art.: 610N-25X28
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610N-25X28
EAN / GTIN 4000896024896
Codice del produttore 610N-25X28
Numero-L L60140 2756

Descrizione

Descrizione:

  • Forma ergonomica, teste sfalsate
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • DIN 837 Forma B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 25 x 28 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 280.1 mm
  • Peso netto (kg): 0.24 kg
Non corrisponde a norme DIN

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello