Chiave a doppio anello ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 12 x 13 ∙ 139 mm

Codice art.: 610N-12X13
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610N-12X13
EAN / GTIN 4000896024742
Codice del produttore 610N-12X13
Numero-L L60140 2425

Descrizione

Descrizione:

  • Forma ergonomica, teste sfalsate
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • DIN 837 Forma B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 12 x 13 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 139 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello