Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello a mano per uso esterno. Tubolare di acciaio saldato, zincato a caldo. Superficie di carico in lamiera di alluminio zigrinata. Ringhiera alta 180/250 mm con robusti puntoni tubolari. Timone imbullonabile con impugnatura di sicurezza e rivestimento softgrip piacevole al tatto. Ruote di grandi dimensioni con cerchio in plastica rinforzata con fibra di vetro, con gomme in poliuretano antiforatura, mozzi con cuscinetti a rulli. Montaggio della ruota imbullonato per un facile cambio della ruota.
Proprietà:
Portata totale (kg): 300
Lunghezza superficie utile (mm): 795
Larghezza superficie utile (mm): 445
Lunghezza totale (mm): 1475
Larghezza totale (mm): 682
Altezza totale (mm): 736
Gomme: Materiale pieno in PU
Dimensione ruota (mm): 260 x 85