Chiave a forchetta doppia aperture in pollici 32

Codice art.: 610120 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 3110; ISO 3318
Apertura 1 1.1/8 pollici
Apertura 2 1.5/16 pollici
Lunghezza chiave L 300 mm
Apertura bocca massima b1 64 mm
Apertura bocca massima b2 75 mm
Altezza bocca massima h 9,4 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Dimensione apertura in pollici
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610120 32
EAN / GTIN 4018754019908
Codice del produttore 40435258

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello