MARTOR LAMA TRAPEZOIDALE 610 , 10 in custodia

Codice art.: 610.70
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610.70
EAN / GTIN 4002632918148
Codice del produttore 610.70
Numero-L L60170 412

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 610 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio inossidabile. È molto affilato e ha due taglienti consecutivi per un uso più prolungato. La lama è lunga 53 mm, larga 19 mm e spessa 0,63 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.

LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 610 è disponibile con il numero d'ordine 610,70 nell'erogatore di lame da 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 500, SECUNORM 300, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a 2 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama trapezoidale a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 5 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: Sì
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 2 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello