Chiave combinata profilo UD 11/16″.

Codice art.: 6099860
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6099860
EAN / GTIN 4010886609989
Codice del produttore 6099860
Numero-L L60160 915

Descrizione

Descrizione:

La bocca e le pareti sottili rendono più leggera la chiave
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 40 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 220 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 26,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 40 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 11 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 6,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 11/16″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello