Chiave combinata profilo UD 9/16″.

Codice art.: 6099510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6099510
    EAN / GTIN 4010886609958
    Codice del produttore 6099510
    Numero-L L60160 3760

    Descrizione

    Descrizione:

    La bocca e le pareti sottili rendono più leggera la chiave
    Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
    Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 30 mm
    • Altezza totale [mm]: 15 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 21,0 mm
    • Larghezza della testa 2 [mm]: 31,8 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 9 mm
    • Altezza testa 2 [mm]: 5,2 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Posizione della bocca 1: 15°
    • Superficie: cromato
    • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
    • Angolo dell'anello: 15°
    • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 9/16″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello