HexArmor AG10009S 60985 misura 7

Codice art.: 6098500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 6098500
EAN / GTIN 815733011946
Codice del produttore 6098500

Descrizione

Descrizione:

Il modello bracciale di protezione AG10009S, lungo circa 23 cm, offre una protezione contro le forature nell'area industriale contro forature, forature, abrasioni e tagli sull'intero avambraccio, completo di inserto in elastan sul polso e foro per il pollice.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello