Chiave doppia aperta piccola 12 mm

Codice art.: 6095010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6095010
EAN / GTIN 4010886609507
Codice del produttore 6095010
Numero-L L60160 2115

Descrizione

Descrizione:

Versione piccola
Con le stesse aperture
Bocca inclinata di 15° e 75°

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 115,2 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 24,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 3,1 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Posizione della bocca 2: 75°
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 12x12
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 12
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 12
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello