Piastra di adattamento in acciaio inox 100 x 100 mm, 150 x 150 mm

Codice art.: 60948
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Accessori per scale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 60948
    EAN / GTIN 4031405609488
    Codice del produttore 060948

    Descrizione

    Descrizione:

    • La piastra adattatrice è necessaria per la muratura in mattoni per aumentare la distanza del tassello e la superficie avvitabile
    • Adatto per staffe a parete e segmenti distanziati con schema di foratura da 150 mm
    • L x L x a 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio legato
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello