DGR 1900WP-5D IC328 Inserti bilaterali per troncatura e scanalatura con raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 6094429
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6094429
EAN / GTIN 7291075208306
Codice del produttore 6094429
Numero-L L23940 1136

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm, Larghezza taglio (CW) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 19.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.9 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 19.7 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello