Chiave combinata profilo UD 28 mm

Codice art.: 6092500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6092500
EAN / GTIN 4010886609255
Codice del produttore 6092500
Numero-L L60160 2157

Descrizione

Descrizione:

La bocca e le pareti sottili rendono più leggera la chiave
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 59 mm
  • Altezza totale [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Peso [lbs]: 0,830 lb
  • Larghezza testa 1 [mm]: 40,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 60 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 16 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 8,8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 28
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello