• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello a mano zincato a caldo

Codice art.: 6091L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 6091L
EAN / GTIN 4017976160917
Codice del produttore 6091L

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Carrello a man o leggero e molto maneggevole. Tubolare di acciaio saldato, zincato a caldo. Adatto per l'uso all'aperto. Timone imbullonabile. Superficie di carico in compensato impermeabile. Ruote con gomme ad aria. Mozzi con cuscinetti a rulli. Consegna smontato, facile da montare.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 690
Larghezza superficie utile (mm): 356
Lunghezza totale (mm): 1381
Larghezza totale (mm): 596
Altezza totale (mm): 777
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello