PENTA 24N157NF079LS IC908 Inserti PENTA a 5 taglienti, per troncatura, scanalatura e recessi in prossimità di spallamenti

Codice art.: 6091555
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 6091555
EAN / GTIN 7291075215359
Codice del produttore 6091555
Numero-L L24080 150

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.79 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 1.57 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo K
  • Raggio dellinserto (RE) 0.79 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.57 mm
  • Functional Width (WF) 1.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello