Set di chiavi combinate 8 pz. profilo UD 3/8-1

Codice art.: 6091450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6091450
EAN / GTIN 4010886609149
Codice del produttore 6091450
Numero-L L60160 914

Descrizione

Descrizione:

Sistemazione pratica e funzionale
Con le stesse aperture
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
Bocca: rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
Anello: inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Altissimo livello di qualità industriale per elevate sollecitazioni di lunga durata

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello